Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM64197-SBS
Cod. Produttore
64197-SBS
Cod. EAN
8016692915210

Informazioni di prodotto

TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 28X57 MM WH

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco

lunghezza

0.3 mm

larghezza

57 mm

altezza

28 mm

Produttore

TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 28X5