Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM64191-SBS
Cod. Produttore
64191-SBS
Cod. EAN
8016692915159

Informazioni di prodotto

TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 20X27 MM WH

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco

lunghezza

0.3 mm

larghezza

27 mm

altezza

20 mm