Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM64241-SBS
Cod. Produttore
64241-SBS
Cod. EAN
8016692915272

Informazioni di prodotto

TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 20X26 MM YE

dicitura

senza dicitura

colore

giallo

lunghezza

0.3 mm

larghezza

26 mm

altezza

20 mm