Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM64291-SBS
Cod. Produttore
64291-SBS
Cod. EAN
8016692915289

Informazioni di prodotto

TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 20X26 MM WH

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco

lunghezza

0.3 mm

larghezza

26 mm

altezza

20 mm

Produttore

TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 20X2