Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE64223-SBS
Cod. Produttore
64223-SBS
Cod. EAN
8016692915135

Informazioni di prodotto

Targhetta per identificazione elettrica con fissaggio a fascetta, progettata per facilitare l’installazione e migliorare l’organizzazione degli impianti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al fissaggio con fascetta
  • Materiale resistente adatto a ambienti industriali
  • Dimensioni compatte per un’applicazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione chiara e duratura dei componenti elettrici
  • Contributo all’efficienza energetica tramite migliore organizzazione
  • Affidabilità nel tempo senza perdita di leggibilità
Descrizione del produttore: Targhetta per identificazione con fissaggio tramite fascetta, dimensioni 15x9 mm, realizzata in materiale resistente adatto per applicazioni elettriche. Progettata per garantire una chiara e duratura identificazione dei componenti, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici. Non autoadesiva, non magnetica e non trasparente, offre una soluzione affidabile per il cablaggio e l'organizzazione dei sistemi elettrici.

colore

Rosso

larghezza

95 mm

altezza

15 mm

lunghezza

0,3 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta segnalazione cavo prefustellata 15x9 mm SBS halogen free fissaggio fascetta uso elettrico industriale