Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE64293-SBS
Cod. Produttore
64293-SBS
Cod. EAN
8016692915111

Informazioni di prodotto

Targa per identificazione elettrica che facilita l’organizzazione degli impianti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida con fissaggio a fascetta
  • Materiale resistente per durabilità nel tempo
  • Dimensioni ottimali per una lettura chiara

Vantaggi per il cliente finale:

  • Etichettatura chiara e duratura dei componenti
  • Integrazione perfetta negli impianti elettrici
  • Affidabilità e sicurezza dell’identificazione
Descrizione del produttore: Targa per identificazione elettrica realizzata in materiale resistente, progettata per il fissaggio tramite fascetta. Le dimensioni di 15x9 cm la rendono ideale per l’etichettatura chiara e duratura di componenti elettrici, garantendo una facile lettura e una perfetta integrazione negli impianti. Il prodotto non è autoadesivo, magnetico né trasparente, assicurando una tenuta stabile e affidabile grazie al fissaggio con fascetta. Adatta per applicazioni industriali e professionali nel settore dell’impiantistica elettrica.

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

15 mm

lunghezza

0,3 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhette segnaletiche prefustellate in SBS bianco 15x9 cm con fissaggio a fascetta per impianti elettrici professionali halogen free