Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE64243-SBS
Cod. Produttore
64243-SBS
Cod. EAN
8016692915128

Informazioni di prodotto

Targa per identificazione con fissaggio a fascetta, progettata per semplificare l’organizzazione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al fissaggio a fascetta
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Dimensioni compatte per un’applicazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella lettura delle informazioni
  • Gestione efficiente degli impianti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
Descrizione del produttore: Targa per identificazione con fissaggio a fascetta, progettata per garantire una rapida e sicura applicazione su cavi e tubi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e visibilità nel tempo. Ideale per l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, facilita la lettura delle informazioni grazie a una superficie adatta alla stampa di diciture chiare. Prodotto senza caratteristiche magnetiche o autoadesive, pensato per un fissaggio stabile mediante fascetta, con dimensioni compatte di 15x9 millimetri.

colore

Giallo

larghezza

95 mm

altezza

15 mm

lunghezza

0,3 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhette segnaletiche prefustellate SBS fissaggio fascetta 15x9 mm gialle halogen free per cavi e tubi impianti elettrici