› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARGH. MG-ETF POLIOL.FIS.FASCET. 26

Cod. Rexel CE64597-PO
Cod. Produttore 64597-PO
Cod. EAN 8051316114945

Informazioni principali

  • Materiale: polioli fisso
  • Fascetta: integrata
  • Applicazione: componenti elettrici
  • Installazione: facile
  • Resistenza: alta
  • Affidabilità: duratura
  • Uso: impianti elettrici
  • Serie: CE64597-PO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in materiale polioli fisso con fascetta integrata, progettata per l'identificazione sicura e duratura di componenti elettrici. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, garantisce resistenza e affidabilità nel fissaggio grazie alla struttura robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. La targhetta è facilmente installabile e adatta a diverse esigenze di marcatura e organizzazione negli ambienti elettrici.
TARGH. MG-ETF POLIOL.FIS.FASCET. 26