Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE54291-HF
Cod. Produttore
54291-HF
Cod. EAN
8051316015747

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: PC
  • Applicazione: Fissaggio fascette
  • Larghezza max fascetta: 4,8 mm
  • Uso: Siglatura cavi e tubi
  • Serie: MG-ETF
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Resistenza: Alta durata
Targa bianca in materiale plastico resistente, progettata per il fissaggio a fasce. Ideale per l'identificazione e la gestione ordinata di componenti elettrici, garantisce una chiara visibilità senza diciture predefinite. Non autoadesiva e non magnetica, si adatta perfettamente a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhette MG-ETF si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

20 mm

lunghezza

26 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhette MG-ETF bianco per cavi e tubi grandi diametri fissaggio fascette 4,8 mm