Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE54191N-HF
Cod. Produttore
54191N-HF
Cod. EAN
8051316019110

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: PC
  • Applicazione: Fissaggio fasce
  • Larghezza max fascetta: 4,8 mm
  • Uso: Siglatura cavi/tubi
  • Serie: MG-ETF
Targa bianca in materiale plastico resistente, progettata per il fissaggio su fasce. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una chiara identificazione senza diciture preimpostate. Non autoadesiva, non magnetica e non trasparente, garantisce una facile personalizzazione e una lunga durata in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhette MG-ETF si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

20 mm

lunghezza

27 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhette MG-ETF per siglatura cavi e tubi grandi diametri con fascette fino 4,8 mm