Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268611AR
Cod. Produttore
268611AR
Cod. EAN
8016692824666

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 420x297 mm
  • Tipo: Targa Alluminio
  • Serie: VS-I86
  • Uso: Segnalazione soccorso
  • Materiale: Alluminio resistente
  • Applicazione: Impianti e macchinari
  • Simboli: Integrati con testo
  • Visibilità: Alta leggibilità
Targa in alluminio EN AW-5754 (AlMg3) di dimensioni 420x297 mm, progettata per fornire istruzioni di soccorso d'urgenza a persone colpite da corrente elettrica. Il materiale resistente e persistente garantisce durabilità e sicurezza, mentre la presenza di simboli e testi di avviso facilita una corretta e immediata azione in situazioni critiche. Ideale per ambienti elettrici, questa targa è uno strumento essenziale per la prevenzione e la gestione degli incidenti elettrici, offrendo indicazioni chiare su respirazione artificiale, massaggio cardiaco e comportamento da adottare in caso di ustioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

297 mm

altezza

420 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa segnaletica alluminio 420x297 mm soccorsi impianti