Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM48130
Cod. Produttore
48130
Cod. EAN
8016692677552

Informazioni di prodotto

TARGA RIVETT.Ø 4MM MG-VRT-RH NERO 35X50

altezza

35 mm

larghezza

50 mm

colore

nero

dicitura

senza dicitura

Produttore

TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH NERO 3