Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM48131
Cod. Produttore
48131
Cod. EAN
8016692677514

Informazioni di prodotto

TARGA RIVETT.Ø 4MM MG-VRT-RH NERO 25X80

altezza

25 mm

larghezza

80 mm

colore

nero

dicitura

senza dicitura

Produttore

TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH NERO 2