Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM48811GY
Cod. Produttore
48811GY
Cod. EAN
8016692615660

Informazioni di prodotto

TARGA RIVETT.Ø 4MM MG-VRT-RH GRIGIO 50X100

altezza

50 mm

larghezza

100 mm

colore

grigio

dicitura

senza dicitura