Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM48411
Cod. Produttore
48411
Cod. EAN
8016692499055

Informazioni di prodotto

TARGA RIVETT.Ø 4MM MG-VRT-RH GIALLO 50X100

altezza

50 mm

larghezza

100 mm

colore

giallo

dicitura

senza dicitura

Produttore

TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GIALLO