Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM48915
Cod. Produttore
48915
Cod. EAN
8016692499277

Informazioni di prodotto

TARGA RIVETT.Ø 4MM MG-VRT-RH BIANCO 75X120

altezza

75 mm

larghezza

120 mm

colore

Bianco

dicitura

senza dicitura

Produttore

TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO