Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE48931-HF
Cod. Produttore
48931-HF
Cod. EAN
8016692798004

Informazioni di prodotto

  • Spessore targhe: 4 mm
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 25x8 cm
  • Materiale: Preforato MG-VRT-RH
  • Protezione opzionale: Policarbonato CPT
  • Applicazione: Targhe quadro personalizzate
  • Serie: MG-VRT-RH
  • Certificazioni: Marcatura CE

Certificazioni e Dichiarazioni

Targhetta rivestita di colore bianco, con dimensioni 25x8 mm e foro da 4 mm, adatta per l’identificazione di componenti elettrici. Il materiale garantisce una buona resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambienti elettrici dove è richiesta chiarezza nella marcatura senza diciture preimpostate. Non è autoadesiva, magnetica né trasparente, offrendo una soluzione semplice e funzionale per la personalizzazione tramite scrittura o stampa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

colore

Bianco

altezza

25 mm

lunghezza

80 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targa preforata 4mm MG-VRT-RH bianco per quadri elettrici