› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARGA QUADRO MG-VRT-R GIALLA IN PVC

Cod. Rexel CE48401
Cod. Produttore 48401
Cod. EAN 8016692261362

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Materiale: PVC
  • Applicazione: Targa quadro
  • Serie: MG-VRT-R
  • Protezione: Policarbonato CPT
  • Personalizzazione: Logo e dati tecnici
  • Certificazioni: CE
  • Durata: Alta resistenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

78 mm

altezza

42 mm

dicitura

Senza dicitura

TARGA QUADRO MG-VRT-R GIALLA IN PVC