› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 5

Cod. Rexel CE88103
Cod. Produttore 88103
Cod. EAN 8016692589817

Informazioni principali

  • Materiale: PVC nero
  • Uso: targa quadro
  • Serie: MG-VRT-A
  • Dimensioni: 5
  • Protezione: policarbonato CPT
  • Personalizzabile: logo e dati tecnici
  • Certificazioni: CE
  • Durata: alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

0,3 mm

altezza

52 mm

autoadesivo

lunghezza

107 mm

dicitura

Senza dicitura

TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 5