› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 2

Cod. Rexel CE88108
Cod. Produttore 88108
Cod. EAN 8016692773926

Informazioni principali

  • Descrizione: Targa quadro MG-VRT-A
  • Colore: Nero
  • Materiale: PVC
  • Dimensione: 2
  • Serie: MG-VRT-A
  • Protezione: Policarbonato CPT
  • Utilizzo: Targhe personalizzate
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

0,3 mm

altezza

25 mm

autoadesivo

lunghezza

80 mm

dicitura

Senza dicitura

TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 2