Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE88963
Cod. Produttore
88963
Cod. EAN
8016692816609

Informazioni di prodotto

Le targhe MG-VRT-A offrono soluzioni personalizzate per l’etichettatura dei quadri elettrici, garantendo efficienza e professionalità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale in PVC leggero.
  • Risparmio di tempo con targhe già pronte e personalizzabili.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata con protezioni in policarbonato disponibili.
  • Chiarezza e sicurezza grazie a dati tecnici e certificazioni CE visibili.
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

altezza

65 mm

larghezza

122 mm

autoadesivo

colore

bianco

dicitura

senza dicitura

Produttore

Targhe quadro elettrico MG-VRT-A PVC bianco personalizzabili con certificazioni CE e protezioni policarbonato