Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE88703GY
Cod. Produttore
88703GY
Cod. EAN
8016692609973

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Materiale: PVC
  • Serie: MG-VRT-A
  • Personalizzabile con logo aziendale
  • Include dati tecnici e matricole
  • Certificazioni: CE
  • Disponibile protezione in policarbonato CPT
  • Alta durata nel tempo
Targa adesiva per quadro elettrico di colore grigio realizzata in PVC, caratterizzata da un materiale autoadesivo che garantisce una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. Il prodotto è progettato per offrire una buona adesione tramite pressione decisa e necessita di un tempo di polimerizzazione di circa 72 ore per assicurare la massima tenuta. La targa è priva di diciture e non è magnetica né trasparente, risultando ideale per l’identificazione e la segnalazione in ambienti elettrici. La temperatura ottimale di applicazione varia tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di fissaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

0,3 mm

altezza

52 mm

autoadesivo

lunghezza

107 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targa quadro MG-VRT-A grigio PVC 52x107 per personalizzazione industriale