Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE88901-HF
Cod. Produttore
88901-HF
Cod. EAN
8016692825298

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 42x78 mm
  • Colore: Bianca
  • Serie: MG-VRT-A
  • Protezione: Policarbonato CPT
  • Personalizzabile: Sì, con logo e dati
  • Uso: Targhe quadro
  • Certificazioni: CE
  • Durata: Maggiore con protezioni
Targa autoadesiva di colore metallico con superficie bianca, dimensioni 42x78 mm. Progettata per un'applicazione semplice e duratura, garantisce un'adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e lisce. L'adesivo richiede una pressione decisa durante l'applicazione per assicurare il completo contatto con la superficie e una polimerizzazione corretta che si completa in circa 72 ore. È consigliato applicare il prodotto a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. La targhetta è priva di diciture e non è magnetica né trasparente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

colore

Metallico

larghezza

0,3 mm

altezza

42 mm

autoadesivo

lunghezza

78 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targa MG-VRT-A adesiva bianca 42x78 mm per quadri elettrici