› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARGA MG-VRT-A AD.BIANCA 52X107 HAL

Cod. Rexel CE88903-HF
Cod. Produttore 88903-HF
Cod. EAN 8016692874364

Informazioni principali

  • Dimensioni: 52x107 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Policarbonato CPT
  • Protezione: Maggiore durata
  • Applicazione: Targhe quadro
  • Personalizzazione: Logo e dati tecnici
  • Certificazioni: CE
  • Serie: MG-VRT-A

Descrizione del prodotto

Targa MG-VRT-A di colore bianco con dimensioni di 52x107 mm, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’identificazione e segnalazione di componenti elettrici. Ideale per ambienti professionali che richiedono chiarezza e precisione nella marcatura degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

0,3 mm

altezza

52 mm

autoadesivo

lunghezza

107 mm

dicitura

Senza dicitura

TARGA MG-VRT-A AD.BIANCA 52X107 HAL