Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE48907
Cod. Produttore
48907
Cod. EAN
8016692499154

Informazioni di prodotto

Le targhe preforate MG-VRT-RH offrono soluzioni pratiche e resistenti per l’etichettatura personalizzata nei quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al foro da 4 mm per rivetti
  • Risparmio di tempo nella personalizzazione e montaggio
  • Materiale robusto e durevole, riduce manutenzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Etichettatura chiara e professionale con dati tecnici e certificazioni
  • Protezione in policarbonato disponibile per maggiore durata
  • Conformità alle normative CE garantita
Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

altezza

25 mm

larghezza

75 mm

dicitura

senza dicitura

Produttore

Targa preforata MG-VRT-RH bianco con foro 4 mm per etichettatura quadri elettrici resistente e personalizzabile