Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200108AR
Cod. Produttore
200108AR
Cod. EAN
8016692824512

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 210 mm
  • Tensione: elettrica
  • Tipo: Targa alluminio
  • Funzione: Segnalazione
  • Applicazione: Apparecchiature
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: CE200108AR
  • Utilizzo: Impianti e macchinari
Targa di segnalazione in alluminio EN AW-5754 (AlMg3) con dimensioni di 210 mm, progettata per indicare la presenza di tensione elettrica. Realizzata con materiale resistente e persistente, presenta un simbolo di avviso ben visibile su sfondo giallo, garantendo sicurezza e chiarezza nelle installazioni elettriche. Il fissaggio avviene tramite fori predisposti, assicurando una facile e stabile applicazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

210 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio WS-HT 210 mm segnalazione tensione elettrica impianti