Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268911AR
Cod. Produttore
268911AR
Cod. EAN
8016692824697

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Targa alluminio VS-I89
  • Lunghezza: 350 mm
  • Simboli: Integrati con testo
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: Non specificata
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Uso: Macchinari industriali
Targa di segnalazione realizzata in alluminio EN AW-5754 (AlMg3), resistente e durevole, con simboli di avviso elettrico e divieto di accesso a persone non autorizzate. Il pannello triangolare misura 350 mm e presenta un fissaggio non autoadesivo. Ideale per garantire la sicurezza negli ambienti elettrici, grazie alla sua alta visibilità e persistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Grigio

larghezza

350 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio simboli 350 mm segnalazione sicurezza impianti