Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2611301AR
Cod. Produttore
2611301AR
Cod. EAN
8016692824710

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 250x350 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: VS-I113
  • Quantità: 15.000 pezzi
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Stampa: Simboli e testo integrati
Targa in alluminio EN AW-5754 (AlMg3) di alta qualità, dimensioni 250x350 mm, progettata per segnalazioni elettriche con testo di avviso integrato. Resistente e persistente, ideale per indicazioni di messa a terra e tensioni specifiche, garantendo chiarezza e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

350 mm

altezza

250 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio VS-I113 250x350mm 15.000V segnalazione impianti