Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2612501AR
Cod. Produttore
2612501AR
Cod. EAN
8016692824970

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 175x125 mm
  • Simboli integrati:
  • Testo informativo: Incluso
  • Segnalazione: Apparecchiature e impianti
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: TERRA
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Segnaletica tecnica
Targa di segnalazione realizzata in alluminio EN AW-5754 (AlMg3) di alta qualità, resistente e persistente nel tempo. Il cartello presenta un simbolo e un testo di avviso chiari e ben visibili per identificare il collegamento a terra, con dimensioni di 175x125 mm. Progettata per garantire sicurezza e conformità nelle installazioni elettriche, questa targhetta unisce funzionalità e durabilità in un prodotto affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

125 mm

altezza

175 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio 175x125 mm simboli testo segnalazione impianti