Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268000NAR
Cod. Produttore
268000NAR
Cod. EAN
8016692824932

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70x120 mm
  • Tipo: Targa alluminio
  • Simboli: Integrati con testo
  • Applicazione: Segnalazione impianti
  • Materiale: Alluminio resistente
  • Serie: VS-I80
  • Uso: Macchinari e apparecchi
  • Informazioni: Dettagliate ed efficaci
Targa di avviso in plastica con fissaggio autoadesivo, dimensioni 70x120 mm, progettata per segnalare il divieto di eseguire lavori su apparecchiature elettriche sotto tensione. La targhetta presenta simboli di pericolo ben visibili e un testo chiaro che richiama l’attenzione sulle misure di sicurezza obbligatorie, inclusa la necessità di autorizzazioni e la presenza di un’altra persona in situazioni di particolare rischio. Ideale per garantire la sicurezza negli ambienti elettrici, è resistente e persistente nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

120 mm

altezza

70 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio VS-I80 70x120 mm simboli testo per impianti