Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268000NAR-F
Cod. Produttore
268000NAR-F
Cod. EAN
8016692824871

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70x120 mm
  • Tipologia: Alluminio VS-I80
  • Simboli: Integrati con testo
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE268000NAR-F
  • Materiale: Alluminio resistente
Targa di segnalazione autoadesiva in plastica, dimensioni 70x120 mm, progettata per indicare il divieto di lavorare su apparecchiature elettriche sotto tensione. La targa presenta simboli di avviso e testo chiaro per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, evidenziando l'importanza di rispettare le misure di sicurezza prima di iniziare qualsiasi intervento su impianti elettrici. Materiale resistente e persistente, ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche dove è fondamentale la comunicazione visiva dei rischi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

120 mm

altezza

70 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio 70x120 mm simboli testo segnalazione impianti