Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268000NAR-E
Cod. Produttore
268000NAR-E
Cod. EAN
8016692824857

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70x120 mm
  • Tipo: Targa alluminio
  • Simboli: Integrati con testo
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE268000NAR-E
  • Materiale: Alluminio
Cartello di avviso realizzato in plastica resistente, con fissaggio autoadesivo, progettato per segnalare il divieto di eseguire lavori su apparecchiature elettriche sotto tensione. Il cartello presenta simboli di avvertimento ben visibili e un testo chiaro che indica le condizioni di sicurezza da rispettare, inclusa l'autorizzazione necessaria e la presenza di un'altra persona in situazioni di pericolo. Le dimensioni di 70x120 mm lo rendono adatto per un'installazione efficace in ambienti elettrici, garantendo una comunicazione immediata e persistente dei rischi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

120 mm

altezza

70 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio 70x120 mm simboli testo per impianti