Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE240003AR
Cod. Produttore
240003AR
Cod. EAN
8016692824673

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 310x250 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Cabine elettriche
  • Tipo: Targa singola
  • Serie: CE240003AR
  • Applicazione: Estintore
  • Protezione: Resistente esterno
  • Montaggio: Facile installazione
Targa segnaletica per estintore realizzata in alluminio di alta qualità EN AW-5754 (AlMg3), con dimensioni di 310x250 mm. Il materiale resistente garantisce durabilità e persistenza nel tempo, ideale per ambienti che richiedono una chiara identificazione delle attrezzature antincendio. La targa è dotata di simbolo e testo di avviso ben visibili, assicurando una comunicazione efficace e immediata delle informazioni di sicurezza. La finitura in alluminio conferisce robustezza e un aspetto professionale, adatto a contesti industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    Targa singola per cabine elettriche.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

250 mm

altezza

310 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio FS-FE 310x250 mm per cabine elettriche