Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /
Informazioni di prodotto
con testo di avviso/segnalazione
con simbolo di avviso/segnalazione
persistente
materiale
Alluminio
qualità del materiale
EN AW-5754 (AlMg3)
Spessore
0,5 mm
altezza
250 mm
larghezza
165 mm
colore
Blu
tipo di montaggio
Parete
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te