Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2615401AR
Cod. Produttore
2615401AR
Cod. EAN
8016692925875

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x300 mm
  • Tipo: Interruttore
  • Simboli integrati: Con testo
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Serie: VS-I154
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Non specificato
Targa in alluminio EN AW-5754 (AlMg3) di alta qualità, caratterizzata da una superficie resistente e durevole. Progettata per un utilizzo interno, misura 200x300 mm ed è dotata di testo di avviso integrato per una chiara segnalazione. Questo materiale garantisce leggerezza e robustezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La targa non presenta simboli di avviso ma assicura una comunicazione visiva efficace grazie alla presenza del testo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

200 mm

altezza

150 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio 200x300 mm segnalazione emergenza impianti