Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE262101NAR
Cod. Produttore
262101NAR
Cod. EAN
8016692825052

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x300 mm
  • Tipo targhetta: Alluminio VS-I21
  • Posizionamento: centrale
  • Serie: CE262101NAR
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Testo: Simboli integrati
  • Applicazione: Impianti e macchinari
Targa in alluminio EN AW-5754 (AlMg3) di alta qualità, resistente e durevole, progettata per la segnalazione di centrali termiche. Le dimensioni di 200x300 mm garantiscono una visibilità ottimale. La targa presenta un testo di avviso chiaro e leggibile su fondo blu, ideale per ambienti industriali ed elettrici. La struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo senza deterioramenti, adatta per installazioni fisse senza fissaggio autoadesivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

larghezza

300 mm

altezza

200 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio VS-I21 200x300 mm centrale termica