Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268202NAR
Cod. Produttore
268202NAR
Cod. EAN
8016692824833

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 125x350 mm
  • Tipo: Targa alluminio
  • Simboli: Integrati con testo
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Serie: VS-I82
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
Targa in alluminio di dimensioni 125x350 mm con simbolo di avviso e testo di segnalazione. La targa riporta un messaggio chiaro e visibile di sicurezza che indica che l'apertura del quadro è consentita solo agli elettricisti, garantendo così un utilizzo sicuro e conforme alle normative. Il materiale resistente e la grafica ben definita assicurano una lunga durata e una facile lettura in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

350 mm

altezza

125 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa alluminio 125x350 mm simbolo testo segnalazione impianti