Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM200107AR
Cod. Produttore
200107AR
Cod. EAN
8016692824536

Informazioni di prodotto

TARGA ALL.WS-HT 140 MM.TENSIONE ELETTR1CA

larghezza

140 mm

fissaggio autoadesivo

colore

giallo

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

TARGA ALL.WS-HT 140 MM.TENSIONE ELE