Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM268611AR
Cod. Produttore
268611AR
Cod. EAN
8016692824666

Informazioni di prodotto

TARGA ALL.VS-I86 420X297 MM. SOCCORSI

larghezza

297 mm

altezza

420 mm

intensità

0.5 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

persistente

colore

Bianco

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

alluminio