Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2611301AR
Cod. Produttore
2611301AR
Cod. EAN
8016692824710

Informazioni di prodotto

TARGA ALL.VS-I113 250X350MM. 15.000 V

larghezza

350 mm

altezza

250 mm

intensità

0.5 mm

persistente

con testo di avviso/segnalazione

materiale

alluminio

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)