Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE15191
Cod. Produttore
15191
Cod. EAN
8016692518138

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x30 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Adesiva
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe Etim: EC001288
  • Serie: X15191
  • Applicazione: Marcatura cavi
  • Produttore: Cembre SPA
Targhetta autoadesiva di colore bianco, senza dicitura, con dimensioni di 50x30 mm. Progettata per un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e lisce, garantisce un fissaggio stabile e duraturo. Per assicurare la massima efficacia dell’adesivo, si consiglia di applicare la targhetta con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione. L’applicazione deve avvenire a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero compromettere l’adesione. Ideale per l’identificazione e la marcatura in ambito elettrico, combina praticità e affidabilità in un design essenziale e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TARGH.MG-PTSA BIANCA ADES. 50X30 X15191 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

50 mm

lunghezza

30 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta adesiva bianca 50x30 mm per pulsanti automazione industriale