› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targhetta segnaletica polioli 13x60 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel CE44592-PO
Cod. Produttore 44592-PO
Cod. EAN 8051316108371

Informazioni principali

  • Dimensioni: 13x60 mm
  • Materiale: Polioli resistente
  • Uso: Marcatura componenti
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Visibilità: Alta leggibilità
  • Durabilità: Resistente nel tempo
  • Affidabilità: Materiali di qualità
  • Serie: CE44592-PO

Descrizione del prodotto

Targa segnaletica in polioli, dimensioni 13x60 mm, ideale per l'identificazione e la marcatura di componenti elettrici. Questo materiale garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una chiara visibilità delle informazioni anche in ambienti industriali. Progettata per facilitare l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, offre un'ottima adesione e stabilità dimensionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Targhetta segnaletica in polioli ideale per l'identificazione e la marcatura di componenti elettrici. Le dimensioni di 13x60 mm la rendono adatta a varie applicazioni, garantendo visibilità e resistenza nel tempo. Realizzata con materiali di qualità, assicura durabilità e affidabilità nell'ambiente elettrico. Perfetta per organizzare e segnalare impianti elettrici con precisione e sicurezza.
Targhetta segnaletica polioli 13x60 mm per impianti elettrici