› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARG. SEGN.ETF-ROLL 13X60 IN POLIOL

Cod. Rexel CE44562-PO
Cod. Produttore 44562-PO
Cod. EAN 8051316108555

Informazioni principali

  • Dimensioni: 13x60 mm
  • Materiale: Poliolo resistente
  • Uso: Identificazione cavi
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Visibilità: Chiara e leggibile
  • Funzionalità: Segnalazione efficace
  • Serie: CE44562-PO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targa segnaletica in poliolo di dimensioni 13x60 millimetri, ideale per l'identificazione e la segnalazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nell'uso quotidiano. Progettata per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi e componenti elettrici, assicurando una chiara visibilità e riconoscibilità. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, combina praticità e funzionalità in un formato compatto.
TARG. SEGN.ETF-ROLL 13X60 IN POLIOL