› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARG. SEGN.ETF-ROLL 13X60 IN POLIOL

Cod. Rexel CE44522-PO
Cod. Produttore 44522-PO
Cod. EAN 8051316108531

Informazioni principali

  • Dimensioni: 13x60 mm
  • Materiale: Poliolo resistente
  • Uso: Identificazione elettrica
  • Applicazione: Marcatura componenti
  • Durabilità: Elevata
  • Leggibilità: Chiara e facile
  • Serie: CE44522-PO
  • Ambito: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta segnaletica in poliolo, dimensioni 13x60 mm, ideale per l'identificazione e la marcatura di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e chiarezza nella segnalazione. Adatta per applicazioni in ambito elettrico, assicura una facile lettura e una corretta identificazione dei circuiti e degli impianti.
TARG. SEGN.ETF-ROLL 13X60 IN POLIOL