Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM44192-SBS
Cod. Produttore
44192-SBS
Cod. EAN
8016692829104

Informazioni di prodotto

TARG. SEGN.ETF-ROLL 13X57 IN SBS BIANCO

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco

lunghezza

0.3 mm

larghezza

57 mm

altezza

13 mm