Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE44192-SBS
Cod. Produttore
44192-SBS
Cod. EAN
8016692829104

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 13x57 mm
  • Materiale: SBS
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Autoadesiva
  • Caratteristica: Magnetica
  • Applicazione: Facile e veloce
  • Visibilità: Ottimale
  • Serie: CE44192-SBS
Targa segnaletica in materiale SBS di colore bianco, con dimensioni di 13x57 mm. Progettata per applicazioni elettriche, offre una superficie liscia senza diciture e non è autoadesiva né magnetica. Ideale per l’identificazione e la segnalazione in ambienti professionali, garantisce resistenza e affidabilità per l’organizzazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La targhetta di segnalazione CE44192-SBS è realizzata in materiale SBS di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Con dimensioni di 13x57 mm, questa targhetta autoadesiva è progettata per un'applicazione semplice e veloce su diverse superfici. La sua trasparenza la rende ideale per ambienti in cui è richiesta discrezione, mentre il colore bianco assicura una visibilità ottimale del messaggio stampato. Grazie alla sua natura magnetica, è possibile riposizionarla senza danneggiare le superfici sottostanti, rendendola perfetta per utilizzi temporanei o per segnalazioni che necessitano di frequenti aggiornamenti. La CE44192-SBS è una scelta versatile per ogni esigenza di segnalazione, combinando praticità e funzionalità in un unico prodotto.

colore

Bianco

larghezza

0,3 mm

altezza

13 mm

lunghezza

57 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta segnalazione autoadesiva SBS 13x57 mm per ambienti discreti