› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARG. MG-ETF 64591-PO (13X60 WH)

Cod. Rexel CE64591-PO
Cod. Produttore 64591-PO
Cod. EAN 8051316098283

Informazioni principali

  • Dimensioni: 13x60 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Visibilità: Facile lettura
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: MG-ETF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targa identificativa modello MG-ETF 64591-PO di colore bianco, dimensioni 13x60 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiara e duratura identificazione dei componenti. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una facile lettura e una lunga durata nel tempo, perfetta per ambienti industriali e impianti elettrici.
TARG. MG-ETF 64591-PO (13X60 WH)