› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARG. MG-ETF 64561-PO (13X60 BU)

Cod. Rexel CE64561-PO
Cod. Produttore 64561-PO
Cod. EAN 8051316098337

Informazioni principali

  • Dimensioni: 13x60 mm
  • Colore: blu
  • Tipo: targhetta identificativa
  • Applicazione: impiantistica elettrica
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Funzione: identificazione componenti
  • Serie: MG-ETF
  • Modello: 64561-PO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta identificativa MG-ETF modello 64561-PO di colore blu con dimensioni di 13x60 mm, ideale per applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Realizzata per garantire una chiara e duratura identificazione dei componenti elettrici, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo.
TARG. MG-ETF 64561-PO (13X60 BU)