› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARG. ETF-ROLL 44595-PO (20X65 WH)

Cod. Rexel CE44595-PO
Cod. Produttore 44595-PO
Cod. EAN 8051316105110

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x65 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Identificazione elettrica
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: ETF-ROLL
  • Finitura: Opaca

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta identificativa modello ETF-ROLL CE44595-PO, caratterizzata da dimensioni compatte di 20x65 mm e finitura bianca. Progettata per garantire una chiara e duratura identificazione nei sistemi elettrici, questa targhetta è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nell’etichettatura di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata anche in ambienti industriali.
TARG. ETF-ROLL 44595-PO (20X65 WH)