Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /
Informazioni di prodotto
larghezza
160 mm
altezza
210 mm
intensità
0.5 mm
persistente
con simbolo di avviso/segnalazione
con testo di avviso/segnalazione
materiale
alluminio
qualità del materiale
EN AW-5754 (AlMg3)
colore
rosso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te